€ 20,99/ stukexcl. btw
€ 25,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYTJ |
Buitenmaat lager | 62 mm |
Bouwvorm | Ovaal |
Lengte | 80 mm |
Hoogte | 148 mm |
Breedte | 30.5 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 117 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |