€ 17,73/ stukexcl. btw
€ 21,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYTJ |
Buitenmaat lager | 52 mm |
Bouwvorm | Ovaal |
Lengte | 68 mm |
Hoogte | 130 mm |
Breedte | 27 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 99 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |