€ 14,29/ stukexcl. btw
€ 17,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYTJ |
Buitenmaat lager | 47 mm |
Bouwvorm | Ovaal |
Lengte | 60 mm |
Hoogte | 112 mm |
Breedte | 25.5 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 90 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |