Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis ovaal FYTBK 506

  • ERIKS:23765133
  • Fabrikant:7316570212235
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 14,69/ stukexcl. btw

€ 17,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYTBK
Buitenmaat lager
62 mm
Bouwvorm
Ovaal
Lengte
83 mm
Hoogte
142.5 mm
Breedte
33 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
116.5 mm
Materiaal huis
Composiet
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 206

  • Eriks:23764593
  • Manufacturer:ECY 206

€ 4,63/ stukexcl. btw

€ 5,60incl. btw

76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026