Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis ovaal FYTBK 504

  • ERIKS:23765131
  • Fabrikant:7316570350494
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 10,02/ stukexcl. btw

€ 12,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYTBK
Buitenmaat lager
47 mm
Bouwvorm
Ovaal
Lengte
60.5 mm
Hoogte
112 mm
Breedte
29.5 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
90 mm
Materiaal huis
Composiet
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 204

  • Eriks:23764591
  • Manufacturer:ECY 204

€ 3,98/ stukexcl. btw

€ 4,82incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026