€ 25,42/ stukexcl. btw
€ 30,76incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYTB..M |
Buitenmaat lager | 80 mm |
Bouwvorm | Ovaal |
Lengte | 102 mm |
Hoogte | 171.5 mm |
Breedte | 38.5 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 143.5 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
€ 5,58/ stukexcl. btw
€ 6,75incl. btw
98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026