€ 21,39/ stukexcl. btw
€ 25,88incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYTB..M |
Buitenmaat lager | 62 mm |
Bouwvorm | Ovaal |
Lengte | 83 mm |
Hoogte | 141.5 mm |
Breedte | 32.5 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 116.5 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
€ 4,63/ stukexcl. btw
€ 5,60incl. btw
76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026