€ 16,37/ stukexcl. btw
€ 19,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYTB..M |
Buitenmaat lager | 40 mm |
Bouwvorm | Ovaal |
Lengte | 57 mm |
Hoogte | 98.5 mm |
Breedte | 26 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 76.5 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |