€ 7,43/ stukexcl. btw
€ 8,99incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PFD |
Buitenmaat lager | 62 mm |
Bouwvorm | Driehoekig |
Hoogte | 112 mm |
Hoogte as | 38 mm |
Aantal boutgaten | 3 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 90.5 mm |
Materiaal huis | Plaatstaal |