€ 5,85/ stukexcl. btw
€ 7,08incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | PFD |
Buitenmaat lager | 47 mm |
Bouwvorm | Driehoekig |
Hoogte | 91 mm |
Hoogte as | 32 mm |
Aantal boutgaten | 3 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 71.5 mm |
Materiaal huis | Plaatstaal |