€ 302,84/ stukexcl. btw
€ 366,44incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FNL |
Type | Flanged Housing |
Buitenmaat lager | 100 mm |
Bouwvorm | Driehoekig |
Lengte | 192 mm |
Hoogte | 172.5 mm |
Breedte | 82 mm |
Hoogte as | 65 mm |
Voet breedte | 15 mm |
Voethoogte | 0 mm |
Aantal boutgaten | 3 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 170 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
A | 56 mm |
A1 | 15 mm |
D | 100 mm |
G | 12 mm |
H1 | 65 mm |
€ 288,77/ stukexcl. btw
€ 349,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026