Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis driehoekig FNL 510 B

  • ERIKS:23764616
  • Fabrikant:7316572868690
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Afhankelijk van de grootte zijn de FNL flenslagerhuizen verkrijgbaar in twee versies. De kleinere huizen tot en met maat FNL 513 hebben een driehoekige flens, vanaf maat FNL 514 een vierkante flens.
De flenslagerhuizen zijn geschikt voor lager met etrekbus op een gladde as met een diameter van 20 tot 100mm. Ze kunnn gebruikt worden met zelfinstellende kogellagers serie 12 K en 22 K, tonlagers serie 222 K en CARB-lagers serie C 22 K.

De flenslagerhuizen zijn verkrijgbaar met gesloten einddeksel, versie A, of als lagerhuis aan beide zijden open voor een doorgaande as, versie B.

Standaard zijn de FNL flenslagerhuizen gemaakt van grijs gietijzer.
Opslaan in lijst

€ 259,01/ stukexcl. btw

€ 313,40incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FNL
Type
Flanged Housing
Buitenmaat lager
90 mm
Bouwvorm
Driehoekig
Lengte
179 mm
Hoogte
160 mm
Breedte
75 mm
Hoogte as
60 mm
Voet breedte
15 mm
Voethoogte
0 mm
Aantal boutgaten
3
Hartafstand bevestigingsgaten
160 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
A
52 mm
A1
15 mm
D
90 mm
G
12 mm
H1
60 mm
Alternatieven
Product Image

FAG Flenslagerhuis driehoekig F510-B-L

  • Eriks:12626388
  • Manufacturer:038438704-0000

€ 238,81/ stukexcl. btw

€ 288,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026