€ 244,88/ stukexcl. btw
€ 296,30incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FNL |
Type | Flanged Housing |
Buitenmaat lager | 85 mm |
Bouwvorm | Driehoekig |
Lengte | 179 mm |
Hoogte | 160 mm |
Breedte | 70.5 mm |
Hoogte as | 60 mm |
Voet breedte | 12 mm |
Voethoogte | 0 mm |
Aantal boutgaten | 3 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 160 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
A | 49 mm |
A1 | 12 mm |
D | 85 mm |
G | 12 mm |
H1 | 60 mm |
J | 160 mm |
s | M 12 |
€ 177,95/ stukexcl. btw
€ 215,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026