Eriks
SKF

SKF Flenslagerhuis driehoekig FNL 507 B

  • ERIKS:23764611
  • Fabrikant:7316572868638
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Afhankelijk van de grootte zijn de FNL flenslagerhuizen verkrijgbaar in twee versies. De kleinere huizen tot en met maat FNL 513 hebben een driehoekige flens, vanaf maat FNL 514 een vierkante flens.
De flenslagerhuizen zijn geschikt voor lager met etrekbus op een gladde as met een diameter van 20 tot 100mm. Ze kunnn gebruikt worden met zelfinstellende kogellagers serie 12 K en 22 K, tonlagers serie 222 K en CARB-lagers serie C 22 K.

De flenslagerhuizen zijn verkrijgbaar met gesloten einddeksel, versie A, of als lagerhuis aan beide zijden open voor een doorgaande as, versie B.

Standaard zijn de FNL flenslagerhuizen gemaakt van grijs gietijzer.
Opslaan in lijst

€ 234,94/ stukexcl. btw

€ 284,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FNL
Type
Flanged Housing
Buitenmaat lager
72 mm
Bouwvorm
Driehoekig
Lengte
145 mm
Hoogte
130 mm
Breedte
64 mm
Hoogte as
48.5 mm
Voet breedte
12 mm
Voethoogte
0 mm
Aantal boutgaten
3
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
A
45 mm
A1
12 mm
D
72 mm
G
12 mm
H1
48.5 mm
Alternatieven
Product Image

FAG Flenslagerhuis driehoekig F507-B-L

  • Eriks:11668407
  • Manufacturer:038438658-0000

€ 132,98/ stukexcl. btw

€ 160,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026