€ 230,20/ stukexcl. btw
€ 278,54incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FNL |
Type | Flanged Housing |
Buitenmaat lager | 62 mm |
Bouwvorm | Driehoekig |
Lengte | 130 mm |
Hoogte | 117 mm |
Breedte | 60 mm |
Hoogte as | 44 mm |
Voet breedte | 42 mm |
Voethoogte | 0 mm |
Aantal boutgaten | 3 |
Draadmaat (M..) | M 10 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 116 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
A | 42 mm |
A1 | 12 mm |
D | 62 mm |
G | 10 mm |
H1 | 44 mm |
€ 132,23/ stukexcl. btw
€ 160,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026