€ 194,56/ stukexcl. btw
€ 235,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FNL |
Type | Flanged Housing |
Buitenmaat lager | 52 mm |
Bouwvorm | Driehoekig |
Lengte | 110 mm |
Hoogte | 100 mm |
Breedte | 56.5 mm |
Hoogte as | 38 mm |
Voet breedte | 39 mm |
Voethoogte | 0 mm |
Aantal boutgaten | 3 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 96 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
A | 39 mm |
A1 | 10 mm |
D | 52 mm |
G | 10 mm |
H1 | 38 mm |
€ 105,83/ stukexcl. btw
€ 128,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026