Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FYWK 50 LTHR

  • ERIKS:12262325
  • Fabrikant:7316574968299
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-flenslagerunit voor voedingstoepassingen, vierkant, composiet lagerhuis, roestvast stalen lager, voor metrische assen.
Opslaan in lijst

€ 373,99/ stukexcl. btw

€ 452,53incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYWK
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
50 mm
Lengte
143 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
111 mm
Lager
YAR 210-2RFGR/HV
Behuizing
FYWK 510 L
Dynamisch draaggetal
29600 N
Statisch draaggetal
23200 N