€ 150,11/ stukexcl. btw
€ 181,63incl. btw
2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYWK |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 108 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 82.5 mm |
Lager | YAR 206-2RF/HV |
Behuizing | FYWK 506 Y |
Dynamisch draaggetal | 16300 N |
Statisch draaggetal | 11200 N |