€ 68,65/ stukexcl. btw
€ 83,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYK |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 130 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 101.5 mm |
Lager | YAR 208-2RF |
Behuizing | FYK 508 |
Dynamisch draaggetal | 30700 N |
Statisch draaggetal | 19000 N |
€ 5,58/ stukexcl. btw
€ 6,75incl. btw
98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026