Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FYK 40 TF

  • ERIKS:23764994
  • Fabrikant:7316570820782
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-flensblokunit, Y-TECH behuizing, vierkant, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 63,08/ stukexcl. btw

€ 76,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYK
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
130 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
101.5 mm
Lager
YAR 208-2F
Behuizing
FYK 508
Dynamisch draaggetal
30700 N
Statisch draaggetal
19000 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 208

  • Eriks:23764595
  • Manufacturer:ECY 208

€ 5,58/ stukexcl. btw

€ 6,75incl. btw

98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026