€ 58,79/ stukexcl. btw
€ 71,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYK |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 118 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 92 mm |
Lager | YAR 207-2RF |
Behuizing | FYK 507 |
Dynamisch draaggetal | 25500 N |
Statisch draaggetal | 15300 N |
€ 5,19/ stukexcl. btw
€ 6,28incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026