Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FYK 30 TR

  • ERIKS:23764991
  • Fabrikant:7316570852318
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-flensblokunit, Y-TECH behuizing, vierkant, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 49,91/ stukexcl. btw

€ 60,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYK
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
108 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
82.5 mm
Lager
YAR 206-2RF
Behuizing
FYK 506
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11200 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 206

  • Eriks:23764593
  • Manufacturer:ECY 206

€ 4,63/ stukexcl. btw

€ 5,60incl. btw

76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026