Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FYK 25 TR

  • ERIKS:23764989
  • Fabrikant:7316571057316
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-flensblokunit, Y-TECH behuizing, vierkant, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 41,30/ stukexcl. btw

€ 49,97incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYK
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
95 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
70 mm
Lager
YAR 205-2RF
Behuizing
FYK 505
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7800 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 205

  • Eriks:23764592
  • Manufacturer:ECY 205

€ 4,25/ stukexcl. btw

€ 5,14incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026