€ 35,01/ stukexcl. btw
€ 42,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYK |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 86 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 63.5 mm |
Lager | YAR 204-2RF |
Behuizing | FYK 504 |
Dynamisch draaggetal | 12700 N |
Statisch draaggetal | 6550 N |
€ 3,98/ stukexcl. btw
€ 4,82incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026