Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FYK 20 TF

  • ERIKS:23764986
  • Fabrikant:7316571044590
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-flensblokunit, Y-TECH behuizing, vierkant, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 32,63/ stukexcl. btw

€ 39,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYK
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
86 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
63.5 mm
Lager
YAR 204-2F
Behuizing
FYK 504
Dynamisch draaggetal
12700 N
Statisch draaggetal
6550 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 204

  • Eriks:23764591
  • Manufacturer:ECY 204

€ 3,98/ stukexcl. btw

€ 4,82incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026