Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FYJ 90 TF

  • ERIKS:23764985
  • Fabrikant:7316570063769
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-flenslagerblokunit, gietijzeren huis, vierkant, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 532,87/ stukexcl. btw

€ 644,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYJ..TF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
90 mm
Lengte
235 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
187 mm
Lager
YAR 218-2F
Behuizing
FYJ 518
Dynamisch draaggetal
95600 N
Statisch draaggetal
72000 N