Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FYJ 80 TF

  • ERIKS:23764984
  • Fabrikant:7316570652994
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-flenslagerblokunit, gietijzeren huis, vierkant, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 375,12/ stukexcl. btw

€ 453,90incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYJ..TF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
80 mm
Lengte
208 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
165 mm
Lager
YAR 216-2F
Behuizing
FYJ 516
Dynamisch draaggetal
72800 N
Statisch draaggetal
53000 N