Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FYJ 70 TF

  • ERIKS:23764982
  • Fabrikant:7316570574760
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-flenslagerblokunit, gietijzeren huis, vierkant, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 288,47/ stukexcl. btw

€ 349,05incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYJ..TF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
70 mm
Lengte
193 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
152 mm
Lager
YAR 214-2F
Behuizing
FYJ 514
Dynamisch draaggetal
62400 N
Statisch draaggetal
45000 N