€ 200,86/ stukexcl. btw
€ 243,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYJ..TF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 65 mm |
Lengte | 187 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 149 mm |
Lager | YAR 213-2F |
Behuizing | FYJ 513 |
Dynamisch draaggetal | 57200 N |
Statisch draaggetal | 40000 N |