Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FYJ 50 TF

  • ERIKS:23764959
  • Fabrikant:7316571006765
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-flenslagerblokunit, gietijzeren huis, vierkant, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 95,20/ stukexcl. btw

€ 115,19incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYJ..TF
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Lengte
143 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
111 mm
Lager
YAR 210-2F
Behuizing
FYJ 510
Dynamisch draaggetal
35100 N
Statisch draaggetal
23200 N
Alternatieven
Product Image

FAG Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging UCF210-J7

  • Eriks:12705257
  • Manufacturer:080822169-0000

€ 57,65/ stukexcl. btw

€ 69,76incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026