€ 43,30/ stukexcl. btw
€ 52,39incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYJ..TF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 95 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 70 mm |
Lager | YAR 205-2F |
Behuizing | FYJ 505 |
Dynamisch draaggetal | 14000 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |
€ 26,69/ stukexcl. btw
€ 32,29incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026