€ 38,30/ stukexcl. btw
€ 46,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYJ..TF |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 86 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 64 mm |
Lager | YAR 204-2F |
Behuizing | FYJ 504 |
Dynamisch draaggetal | 12700 N |
Statisch draaggetal | 6550 N |
€ 22,56/ stukexcl. btw
€ 27,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026