€ 194,93/ stukexcl. btw
€ 235,87incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FY |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Boutmaat | 16 MMT |
Asdiameter | 65 mm |
Lengte | 187 mm |
Breedte | 76.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 149.5 mm |
Lager | YAR 213-2F |
Behuizing | FY 513 M |
Dynamisch draaggetal | 57200 N |
Statisch draaggetal | 40000 N |