Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 60 TR

  • ERIKS:23764919
  • Fabrikant:7316570504309
Image 1
Overzicht

Deze vierkante flenslagerunit heeft een gietijzeren behuizing en een insteeklager met stelschroefvergrendeling. De unit voldoet aan ISO-normen en kan een matige initiële uitlijning compenseren. Het ontwerp is geschikt voor constante of wisselende draairichting in industriële apparatuur. De unit is bestand tegen hoge verontreinigingsniveaus en functioneert bij verhoogde temperaturen en snelheden.

Kenmerken
  • Gietijzeren behuizing verhoogt de duurzaamheid in veeleisende bedrijfsomgevingen
  • Stelschroefvergrendeling beveiligt het lager tegen asbeweging tijdens bedrijf.
  • Het vierkante flensontwerp zorgt voor een stabiele bevestiging aan machinewanden of -frames
  • De kogellagerconstructie ondersteunt relatief zware belastingen met soepele rotatie
  • Naleving van ISO-normen zorgt voor een consistente passing en uitwisselbaarheid
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor montage op machineframes in geautomatiseerde assemblagelijnen
  • Gebruikt met transportsystemen die betrouwbare rotatieondersteuning vereisen
  • Compatibel met verwerkingsapparatuur die aan hoge temperaturen wordt blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 162,18/ stukexcl. btw

€ 196,24incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
0.63 INH
Asdiameter
60 mm
Lengte
175 mm
Breedte
73.7 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
143 mm
Lager
YAR 212-2RF
Behuizing
FY 512 M
Dynamisch draaggetal
52700 N
Statisch draaggetal
36000 N