Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 60 TF/VA228

  • ERIKS:23764918
  • Fabrikant:7316571382593
Image 1
Y-flensblok met vierkant huis voor hoge temperaturen
Opslaan in lijst

€ 458,06/ stukexcl. btw

€ 554,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY..TF/VA
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Zink-Chrome
Asdiameter
60 mm
Lengte
175 mm
Breedte
73.7 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
143 mm
Lager
YAR 212-2FW/VA228
Dynamisch draaggetal
52700 N
Statisch draaggetal
36000 N