Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 55 TR

  • ERIKS:23764912
  • Fabrikant:7316571180687
Image 1
Overzicht

Deze vierkante flenslagerunit is voorzien van een stelschroefvergrendeling en een behuizing van gietijzer. Ontworpen volgens ISO-normen, compenseert het een matige initiële uitlijningsfout en ondersteunt het relatief zware belastingen. De unit is geschikt voor toepassingen met constante of wisselende draairichting en biedt weerstand tegen verontreiniging. Het ontwerp maakt een veilige bevestiging aan machinewanden of -frames mogelijk.

Kenmerken
  • Stelschroefvergrendeling zorgt voor een veilige asbevestiging en vermindert het risico op operationeel slippen.
  • De behuizing van gietijzer biedt robuuste ondersteuning en verlengt de levensduur in veeleisende omgevingen.
  • Compenseert matige initiële uitlijningafwijkingen en minimaliseert installatieproblemen en stilstand
  • Contactafdichting aan beide zijden beschermt de interne componenten tegen verontreinigingen
  • Het vierkante flensontwerp maakt eenvoudige montage op oppervlakken mogelijk en verbetert zo de installatiewerking.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportsystemen die vaste lagerposities vereisen
  • Ideaal voor industriële ventilatoren in sterk vervuilde omgevingen
  • Compatibel met materiaalbehandelingsapparatuur die een hoog draagvermogen vereist
Opslaan in lijst

€ 128,40/ stukexcl. btw

€ 155,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
16 MMT
Asdiameter
55 mm
Lengte
162 mm
Breedte
64.4 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Lager
YAR 211-2RF
Behuizing
FY 511 M
Dynamisch draaggetal
43600 N
Statisch draaggetal
29000 N