Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 55 TF/VA228

  • ERIKS:24003367
  • Fabrikant:7316571382586
Image 1
Y-flensblok met vierkant huis voor hoge temperaturen
Opslaan in lijst

€ 374,02/ stukexcl. btw

€ 452,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY..TF/VA
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Zink-Chrome
Asdiameter
55 mm
Lengte
162 mm
Breedte
64.4 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Lager
YAR 211-2FW/VA228
Dynamisch draaggetal
43600 N
Statisch draaggetal
29000 N