€ 123,13/ stukexcl. btw
€ 148,99incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FY |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Boutmaat | 16 MMT |
Asdiameter | 55 mm |
Lengte | 162 mm |
Breedte | 64.4 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130 mm |
Lager | YAR 211-2F |
Behuizing | FY 511 M |
Dynamisch draaggetal | 43600 N |
Statisch draaggetal | 29000 N |