Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 50 TR

  • ERIKS:23764896
  • Fabrikant:7316570892994
Image 1
Overzicht

Deze vierkante flenslagerunit is voorzien van een stelschroefvergrendeling en een gietijzeren behuizing. Ontworpen voor montage op machinewanden of -frames, compenseert het matige initiële uitlijning en ondersteunt het relatief zware belastingen. De unit functioneert betrouwbaar bij hoge temperaturen en snelheden en biedt weerstand tegen verontreiniging.

Kenmerken
  • Stelschroefvergrendeling voorkomt het wegglijden van de as en zorgt voor een veilige positionering tijdens bedrijf.
  • Gietijzeren behuizing verhoogt de duurzaamheid en is bestand tegen veeleisende industriële omgevingen
  • Contact meerafdichtingsontwerp beschermt interne componenten tegen verontreinigingen en vuil
  • Vierkante flensbehuizing maakt stabiele montage mogelijk met vier gladde bevestigingsgaten
  • Nasmeergat met smeernippel verlengt de levensduur en vermindert de onderhoudsintervallen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij industriële machines die stabiele asondersteuning vereisen
  • Ideaal voor apparatuur die wordt blootgesteld aan wisselende draairichtingen
  • Compatibel met transportsystemen die assen met een diameter van 50 mm gebruiken
Opslaan in lijst

€ 97,91/ stukexcl. btw

€ 118,47incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
16 MMT
Asdiameter
50 mm
Lengte
143 mm
Breedte
60.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
111 mm
Lager
YAR 210-2RF
Behuizing
FY 510 M
Dynamisch draaggetal
35100 N
Statisch draaggetal
23200 N