Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 50 TF/VA228

  • ERIKS:23764895
  • Fabrikant:7316571382579
Image 1
Y-flensblok met vierkant huis voor hoge temperaturen
Opslaan in lijst

€ 298,51/ stukexcl. btw

€ 361,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY..TF/VA
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Zink-Chrome
Asdiameter
50 mm
Lengte
143 mm
Breedte
60.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
111 mm
Lager
YAR 210-2FW/VA228
Dynamisch draaggetal
35100 N
Statisch draaggetal
23200 N