€ 271,38/ stukexcl. btw
€ 328,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FY..TF/VA |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Zink-Chrome |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 143 mm |
Breedte | 60.6 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 111 mm |
Lager | YAR 210-2FW/VA201 |
Dynamisch draaggetal | 35100 N |
Statisch draaggetal | 23200 N |