€ 83,92/ stukexcl. btw
€ 101,54incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FY |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Boutmaat | 0.55 INH |
Asdiameter | 45 mm |
Lengte | 137 mm |
Breedte | 54.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 105 mm |
Lager | YAR 209-2RF |
Behuizing | FY 509 M |
Dynamisch draaggetal | 33200 N |
Statisch draaggetal | 21600 N |