Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 45 TF/VA201

  • ERIKS:23764887
  • Fabrikant:7316571382654
Image 1
Y-flensblok met vierkant huis voor hoge temperaturen
Opslaan in lijst

€ 245,71/ stukexcl. btw

€ 297,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY..TF/VA
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Zink-Chrome
Asdiameter
45 mm
Lengte
137 mm
Breedte
54.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
105 mm
Lager
YAR 209-2FW/VA201
Dynamisch draaggetal
33200 N
Statisch draaggetal
21600 N