€ 81,02/ stukexcl. btw
€ 98,03incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FY |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Boutmaat | 14 MMT |
Asdiameter | 45 mm |
Lengte | 137 mm |
Breedte | 54.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 105 mm |
Lager | YAR 209-2F |
Behuizing | FY 509 M |
Dynamisch draaggetal | 33200 N |
Statisch draaggetal | 21600 N |
€ 82,17/ stukexcl. btw
€ 99,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026