Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 40 TR

  • ERIKS:23764882
  • Fabrikant:7316570697056
Image 1
Overzicht

Deze vierkante flenslagerunit is voorzien van een robuuste behuizing van gietijzer en een insteeklager met een verlengde binnenring. Borging met stelschroeven zorgt voor een betrouwbare werking bij toepassingen met constante of wisselende draairichting. De unit compenseert een matige initiële uitlijning, maar beperkt de axiale verplaatsing. Ontworpen om bestand te zijn tegen hoge verontreinigingsniveaus, temperaturen en snelheden, is de unit geschikt voor montage aan machinewanden of -frames.

Kenmerken
  • De behuizing van gietijzer biedt duurzaamheid en is bestand tegen vervorming onder zware operationele belastingen
  • Stelschroefvergrendeling zorgt voor een veilige asbevestiging en vermindert het risico op slippen tijdens gebruik.
  • Contactafdichtingen en slingers aan beide zijden beschermen tegen het binnendringen van verontreinigingen en verlengen de levensduur
  • Accommodeert matige uitlijnfouten, vereenvoudigt de installatie en vermindert uitlijningsgerelateerde problemen
  • Smeergat en vetnippel maken eenvoudig onderhoud mogelijk, waardoor stilstand en arbeidskosten worden geminimaliseerd
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor montage op machineframes in verwerkingsomgevingen
  • Gebruikt bij transportsystemen die een vaste aspositionering vereisen
  • Compatibel met apparatuur die werkt in vervuilde of hoge-temperatuuromgevingen
Opslaan in lijst

€ 71,14/ stukexcl. btw

€ 86,08incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
12 MMT
Asdiameter
40 mm
Lengte
130 mm
Breedte
54.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
101.5 mm
Lager
YAR 208-2RF
Behuizing
FY 508 M
Dynamisch draaggetal
30700 N
Statisch draaggetal
19000 N