€ 256,01/ stukexcl. btw
€ 309,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FY..TF/VA |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Zink-Chrome |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 130 mm |
Breedte | 54.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 101.5 mm |
Lager | YAR 208-2FW/VA228 |
Dynamisch draaggetal | 30700 N |
Statisch draaggetal | 19000 N |