Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 35 TF/VA228

  • ERIKS:24003364
  • Fabrikant:7316571382548
Image 1
Y-flensblok met vierkant huis voor hoge temperaturen
Opslaan in lijst

€ 228,45/ stukexcl. btw

€ 276,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY..TF/VA
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Zink-Chrome
Asdiameter
35 mm
Lengte
118 mm
Breedte
46.4 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
92 mm
Lager
YAR 207-2FW/VA228
Dynamisch draaggetal
25500 N
Statisch draaggetal
15300 N