Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 30 TR

  • ERIKS:23764870
  • Fabrikant:7316570161588
Image 1
Overzicht

Deze vierkante flenslagerunit is voorzien van een insteeklager met stelschroefvergrendeling en verlengde binnenring. De unit is ondergebracht in duurzaam gietijzer, geschikt voor bevestiging aan machinewanden of -frames. Ontworpen volgens ISO-normen, compenseert het matige initiële uitlijnfouten en biedt het weerstand tegen verontreiniging. De opstelling ondersteunt hoge temperaturen, snelheden en relatief zware belastingen.

Kenmerken
  • Vierkante flensbehuizing zorgt voor een stabiele bevestiging aan machineframes voor nauwkeurige uitlijning
  • Inzetlager met stelschroefvergrendeling minimaliseert asbeweging bij wisselende belastingen
  • Gietijzeren constructie zorgt voor een robuuste behuizing die bestand is tegen industriële bedrijfsomstandigheden
  • Contact-meervoudige afdichting voorkomt het binnendringen van verontreinigingen
  • verlenging van de levensduur van lagers
  • Vangt matige initiële uitlijningafwijkingen op, waardoor de installatiestappen en stilstand worden verminderd
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportsystemen voor constante of afwisselende asrotatie
  • Ideaal voor montage in voedselverwerkingsapparatuur die aan verontreinigingen wordt blootgesteld
  • Compatibel met landbouwmachines die een betrouwbare roterende beweging vereisen
Opslaan in lijst

€ 54,35/ stukexcl. btw

€ 65,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
10 MMT
Asdiameter
30 mm
Lengte
108 mm
Breedte
42.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
82.5 mm
Lager
YAR 206-2RF
Behuizing
FY 506 M
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11200 N