Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok vierkant Klemschroef bevestiging FY 30 TF/VA201

  • ERIKS:23764869
  • Fabrikant:7316571382623
Image 1
Y-flensblok met vierkant huis voor hoge temperaturen
Opslaan in lijst

€ 185,33/ stukexcl. btw

€ 224,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FY..TF/VA
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Zink-Chrome
Asdiameter
30 mm
Lengte
108 mm
Breedte
42.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
82.5 mm
Lager
YAR 206-2FW/VA201
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11200 N