€ 274,43/ stukexcl. btw
€ 332,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FY |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Boutmaat | 19.05 MMT |
Asdiameter | 3 in |
Breedte | 82.5 mm |
Lager | Insteekkogellager |
Behuizing | Gietijzeren behuizing |